ヤナセ製油
クリーナーカットエース
日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具
上水道管用、ネジ切り加工専用
用途例
上水道管用ネジ切り加工専用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容器仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02445256
0001
1缶(16L)
缶
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
02445265
0002
1本(4L)
ポリ容器
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください