曜日別特売

コンプレッサーオイル

コンプレッサーオイル - GA(グリーンエース)コンプレッサーオイル - GA(グリーンエース)コンプレッサーオイル - GA(グリーンエース)
(2件のレビュー)
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。成分ISOVG68粘度68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
容器仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033335131460371本(200mL)0.2PETノズル
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
033335221460351本(500mL)0.5PEノズル
オープン
849
934(税込)
当日出荷
033335651460301缶(18L)18スチール1斗缶
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03333513
2019-02-13
用途: オイル式エア-コンプレッサへの補充用

1.5HPの全量交換1回分としては適切な容量。粘度はやわらかめ。

対象商品 : 03333513
2017-03-27
用途: コンプレッサーオイル交換
医療・福祉・介護関連業

大きくないコンプレッサーなので少量なのがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする