GA(グリーンエース)
タービンオイル(油圧作動オイル)
(2件のレビュー)
用途
釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
ISO粘度グレード
ISOVG32
適合範囲
タービン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容器仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03333452
146047
1本(200mL)
PETノズル
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
03333461
146045
1本(500mL)
PEノズル
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
03333486
146042
1本(2L)
PEツギ口付
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください