非鉄金属専用タップ・ドリルオイル

非鉄金属専用タップ・ドリルオイル - GA(グリーンエース)非鉄金属専用タップ・ドリルオイル - GA(グリーンエース)
(1件のレビュー)

切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。

用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISO VG10成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033332511461761本(100mL)10065-2365-33
オープン
399
439(税込)
当日出荷
033332671460761本(300mL)30065-2365-68
オープン
659
725(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03333251
2019-02-07
用途: 小物加工
製造業

ドリルオイルとして及第点だが、タップの場合は粘度ちと足りない感じ。
タップの最中にアルミなどは穴が深い場合は油切れを起こします。(3ミリ以下の薄物はOK)
やはり、穴が3ミリ以上はタップグリースを使った方が良いかも。
グリースだと貫通穴から下へダラダラと落ちる事も無いですし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする