ダイキン工業
03シリーズスタック弁 チェック弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.05[0.5]
注意
※MC-03Wは幅が大きいため、2連以上の多連で使用する際には取り扱いにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
制御ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02106623
MC-03P-05-40
1台
2.1
Pポート
¥
34,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06537572
MC-03T-05-40
1個
2.9
Tポート
¥
34,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44347758
MC-03A-05-40
1個
2.1
Aポート
¥
33,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300