ダイキン工業
03シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
5
管接続口径
3/8
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
0.5~60(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/1~60(入口と出口の圧力差25MPa以下時)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
チェック弁:0.1[1]
制御ポート
A・Bポート
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02106675
MF-03W-45
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
¥
139,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
60日以内出荷
返品不可
02106684
MF-03WI-45
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
¥
139,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください