03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁

03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁 - ダイキン工業03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁 - ダイキン工業03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁 - ダイキン工業03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁 - ダイキン工業

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です

最高使用圧力(MPa)25仕様圧力調整ねじ形質量(kg)3.4管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80制御ポートPポートベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02106921MR-03P-1-40~7[~70]2.5[25]/1回転
65,400
38,980
42,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
02106937MR-03P-3-403.5~25[35~250]7.9[79]/1回転
65,400
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする