ダイキン工業
システムスタック弁
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
・回路変更が簡単。
・油圧装置の小形化。
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02106632
MF-02P-55
1.2
1/4
21
0.1~20(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.3~20(入口と出口の圧力差25MPa以下時)
¥
69,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
02106666
MF-03P-45
3.1
3/8
25
0.3~60(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~60(入口と出口の圧力差25MPa以下時)
¥
101,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください