インペリアル インペリアルの 作業工具 インペリアルの 水道・空調配管用工具 インペリアルの リーマー ステンレス用リーマー ステンレス用リーマー 注文コード 02270177 ステンレス管用のリーマーです。 3枚の刃によって内側、外側ともバリ取りが出来ます。 適合サイズ3/16~1-1/2(内外) 適合サイズ(mm)4~38(内外) トラスコ品番852-0599 質量(g)280 内容量1個 注意 ※きれいなフレア加工をする為に切断面を下に向け、リーマーによってバリ取りをして下さい。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 208-FSS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02270177 208-FSS ¥28,000 ¥24,980 ¥24,980 ¥27,478 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水道・空調配管用工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フレアー配管工具セット エスコ 税込¥25,300 ¥23,000 バスケットへ チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用 アサダ 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ダクトモールカッター マーベル 税込¥9,548 ¥8,680 バスケットへ エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) TASCO(タスコ) 税込¥6,598 ¥5,998 ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) RIDGID(日本エマソン) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 塩ビカッター マーベル 税込¥7,029 ¥6,390 バスケットへ ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ 6mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所) 税込¥32,978~ ¥29,980~ トイレ詰まりの常備品 トイレでポン キクロン 税込¥285 ¥259 バスケットへ キャンリングケース RIDGID(日本エマソン) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 8mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ プリカカッター マーベル 税込¥18,590 ¥16,900 バスケットへ アウターリーマー 高儀 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ スーパートロニック2000E アサダ 税込¥384,780 ¥349,800 バスケットへ 電動ドリル装着型リーマー JAPPY 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット カンツール 税込¥14,278~ ¥12,980~ パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ チューブカッタ28プラス アサダ 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具水道・空調配管用工具リーマーパイプリーマーステンレス管用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります 銅管用 ステンレス管用 塩ビ管/ポリパイプ用 シェアする マイページ 最近見た商品