(36件のレビュー)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00329314607LLU7196最小0.38
480
219
241(税込)
当日出荷
00329366608LLU8227最小0.311.9
オープン
219
241(税込)
当日出荷
00329411609LLU9247最小0.314.1
510
229
252(税込)
当日出荷
00329463625LLU5165最小0.34.8
470
209
230(税込)
当日出荷
00329515626LLU6196最小0.38.1
オープン
209
230(税込)
当日出荷
00329567627LLU7227最小0.313
490
219
241(税込)
当日出荷
00329612628LLU8248最小0.317
510
229
252(税込)
当日出荷
00329664629X50LLU9268最小0.620
オープン
229
252(税込)
当日出荷
00329761635LLU5196最小0.38
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 機器のメンテナンス

ベアリングは出来るだけNTNで統一しています。
今まで不具合を感じたことがないので。

対象商品 : 00329366
2024-06-21
用途: 模型エンジン
製造業

メーカー推奨ではありませんが、オイル漏れがなくなり非常によくなりました。
又、どの位使えるかはこれから検証です。

対象商品 : 00329314
2023-04-17
用途: OH
建設業・工事業

ウェーバーキャブのサイドベアリングに使用しました。純正品はバカみたいに高いのでこちらで
購入しました。
NTNだし問題なく使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 00329314
2023-03-13
用途: ラジコンエンジンの交換用

日本製なので信頼できます。まだ使い始めなので
オイル漏れが止まるのと耐久性に期待してます。

1が参考にしています
対象商品 : 00329366
2022-06-10
用途: 芝刈機モーター
泰山

10年選手の芝刈機 日立FML287SFのガタのでたモーターベアリングの交換。
プーリーの引き抜きに滅茶 手こずったが、ベアリング自体の交換は楽。
交換後の静粛性に感動。

対象商品 : 00329664
2021-08-24
用途: テーブルソーのモーター回転軸の支持
サンデーオナハマサービス業

7年前に購入したテーブルソーのモーター回転軸のベアリングが損耗し、メーカー修理サービス不能のため分解してベアリング交換、現在好調に動いています。

対象商品 : 00329366
2021-05-21
用途: ミキサーの軸
自動車・二輪車・自転車関連業

調理用ミキサーから大きな異音、プロペラ軸のベアリングがバラバラ。交換後はもちろん問題なし。細かなサイズ表示、バラ買いが可能で助かります。

対象商品 : 00329515
2021-10-27
用途: 機械修理用
その他業種

すぐにとどきました。とくに問題なくつかえています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする