曜日別特売

ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 - THKステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 - THKステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 - THK
(1件のレビュー)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シール付き

シールシール付材質ステンレス鋼製形状円筒外輪内容量1個
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06333643CF3MUU-A78101.517M3×0.53--5-0.3107
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
06333652CF4MUU-A8912220M4×0.74--6-0.5128
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
06333661CF5MUU-A910132.523M5×0.85--7.5-0.5139
4,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
06333677CF6MUU-A111216328M6×16--9-0.51611
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06333686CF8MUU-A111219432M8×1.258--11-0.51911
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06333695CF10MUU-A121322536M10×1.2510--13-12212
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06333704CF10-1MUU-A121326536M10×1.2510--13-12612
4,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06333713CF12MUU-A141530640M12×1.512631461.5--
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333722CF12-1MUU-A141532640M12×1.512631461.5--
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333747CF18MUU-A2021.540658M18×1.518632081.5--
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333756CF20MUU-A2425.552866M20×1.520842291.5--
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333765CF20-1MUU-A2425.547866M20×1.520842291.5--
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333774CF24MUU-A2930.562880M24×1.5248425111.5--
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333783CF24-1MUU-A2930.572880M24×1.5248425111.5--
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333792CF30MUU-A3537808100M30×1.5308432152--
30,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333801CF30-1MUU-A3537858100M30×1.5308432152--
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333817CF30-2MUU-A3537908100M30×1.5308432152--
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
06333731CF16MUU-A1819.535652M16×1.516631881.5--
8,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06333713CF12MUU-A06541702CF12MUU-ABCF12MUU-A ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06541702ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333722CF12-1MUU-A06541718CF12-1MUU-ABCF12-1MUU-A ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06541718ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333747CF18MUU-A06541736CF18MUU-ABCF18MUU-A ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06541736ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333756CF20MUU-A06541745CF20MUU-ABCF20MUU-A ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06541745ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
11,980
欠品中
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333765CF20-1MUU-A06541754CF20-1MUU-ABCF20-1MUU-A ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06541754ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333774CF24MUU-A06541763CF24MUU-ABCF24MUU-A ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06541763ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333783CF24-1MUU-A06541772CF24-1MUU-ABCF24-1MUU-A ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06541772ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333792CF30MUU-A06541788CF30MUU-ABCF30MUU-A ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06541788ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333801CF30-1MUU-A06541797CF30-1MUU-ABCF30-1MUU-A ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06541797ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333817CF30-2MUU-A06541806CF30-2MUU-ABCF30-2MUU-A ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK 06541806ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06333695
2022-09-01
用途: 冷凍車 スライドドア修理
株式会社小林車体

メーカー一体部品のため ローラーのみ取替でき安く修理できました
発送も早いため 助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする