曜日別特売

六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪

六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 - THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 - THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 - THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 - THK

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
シール付き

シールシール付形状球面外輪内容量1個
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
外径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06333284CF3UUR-A7810217M3×0.53--5-0.3107
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
06333293CF4UUR-A89122.520M4×0.74--6-0.5128
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06333302CF5UUR-A91013323M5×0.85--7.5-0.5139
2,500
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
06333311CF6UUR-A111216328M6×16--9-0.51611
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06333327CF8UUR-A111219432M8×1.258--11-0.51911
2,300
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
06333336CF10UUR-A121322536M10×1.2510--13-12212
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06333345CF10-1UUR-A121326536M10×1.2510--13-12612
2,600
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
06333354CF12UUR-A141530640M12×1.512631461.5--
3,100
取扱い終了
代替品有
06333363CF12-1UUR-A141532640M12×1.512631461.5--
3,300
取扱い終了
代替品有
06333372CF16UUR-A1819.535652M16×1.516631881.5--
3,500
取扱い終了
代替品有
06333381CF18UUR-A2021.540658M18×1.518632081.5--
4,200
取扱い終了
代替品有
06333397CF20UUR-A2425.552866M20×1.520842291.5--
5,600
取扱い終了
代替品有
06333406CF20-1UUR-A2425.547866M20×1.520842291.5--
5,400
取扱い終了
代替品有
06333415CF24UUR-A2930.562880M24×1.5248425111.5--
8,600
取扱い終了
代替品有
06333424CF24-1UUR-A2930.572880M24×1.5248425111.5--
9,600
取扱い終了
代替品有
06333433CF30UUR-A3537808100M30×1.5308432152--
11,200
取扱い終了
代替品有
06333442CF30-1UUR-A3537858100M30×1.5308432152--
13,600
取扱い終了
代替品有
06333451CF30-2UUR-A3537908100M30×1.5308432152--
14,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06333354CF12UUR-A06541264CF12UUR-ABCF12UUR-A カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK 06541264カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333363CF12-1UUR-A06541273CF12-1UUR-ABCF12-1UUR-A カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK 06541273カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333372CF16UUR-A06541282CF16UUR-ABCF16UUR-A カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK 06541282カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333381CF18UUR-A06541298CF18UUR-ABCF18UUR-A カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK 06541298カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333397CF20UUR-A06541307CF20UUR-ABCF20UUR-A カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK 06541307カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333406CF20-1UUR-A06541316CF20-1UUR-ABCF20-1UUR-A カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK 06541316カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333415CF24UUR-A06541325CF24UUR-ABCF24UUR-A カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK 06541325カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333424CF24-1UUR-A06541334CF24-1UUR-ABCF24-1UUR-A カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK 06541334カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333433CF30UUR-A06541343CF30UUR-ABCF30UUR-A カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK 06541343カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333442CF30-1UUR-A06541352CF30-1UUR-ABCF30-1UUR-A カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK 06541352カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06333451CF30-2UUR-A06541368CF30-2UUR-ABCF30-2UUR-A カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK 06541368カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする