コンドル フイトルモップP-60
乾拭き用化学モップ
水をつかわず、掃く、拭く、磨くの3つのお掃除が手軽にできます。
レーヨン配合で高耐久。
ホコリもパワフルにキャッチ。
トラスコ品番214-8528
全長(mm)約1480
質量(g)約1500(糸:470)
本体金具寸法(mm)540
モップ幅840
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(糸)レーヨン:55%、綿45%
材質(ヘッド)スチール
内容量1本
乾拭き用化学モップ
水をつかわず、掃く、拭く、磨くの3つのお掃除が手軽にできます。
レーヨン配合で高耐久。
ホコリもパワフルにキャッチ。