タンガロイ
チップ SFCN42/53ZFN-DIA
(材質)非鉄金属、非金属材料の切削加工用。
中粒と微粒ダイヤモンドの混合体。
適度の耐摩耗性と被研削性を兼ねそなえる。
材質
DX140
形状
正方形
逃げ角(度)
25
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04782766
SFCN42ZFN-DIA DX140
¥
21,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57992243
SFCN53ZFN-DIA DX140
¥
22,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください