プロパンバーナー

プロパンバーナー - 新富士バーナープロパンバーナー - 新富士バーナープロパンバーナー - 新富士バーナープロパンバーナー - 新富士バーナープロパンバーナー - 新富士バーナー

・銅管・ステンレス管のロウ付作業に。
・配管工事・鉛工・半田付作業に。バイトのロウ付加工・焼入・焼戻しに。
・杉焼・木根焼・リノリューム床施工アスファルト道路補修工事に。
・建築・道路工事現場・鉄道レールポイントの氷結融解作業に。
ホースは標準仕様3 m 付。オプションにて2 m ・5 m ・10 m 御希望の長さでセット致します。

質量(g)1600寸法(mm)(火口)5号(35mm)(ホース)3(m)種別プロパントラスコ品番231-0465内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25410228M-5
24,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
02270861M-5
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする