フレキシブルダクト(風管)

フレキシブルダクト(風管) TRUSCO

(財)日本防災協会認定生地を使った、吸、排兼用のダクト(スタンダード型)
不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA 1323(難燃性試験)に合格しています(不燃型)
帯電防止加工布を使用した防爆型送風機対応ダクト(防爆型)
両端部にアース線がついています(防爆型)
送風機の口径、前後20mmまでのサイズに対応できる絞り口タイプ。お手持ちの送風機にも漏風することなく取付できます

内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合送風機最大口径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05319517 RFD-200G 3.1 不燃型 Φ200×5 220
62,000
 
 
取扱い終了
05319465 RFD-200S 2.5 スタンダード型 Φ200×5 220
18,000
 
 
取扱い終了
05319474 RFD-230S 3.1 スタンダード型 Φ230×5 250
19,200
 
 
取扱い終了
05319483 RFD-280S 4.1 スタンダード型 Φ280×5 300
24,000
 
 
取扱い終了
05319526 RFD-320G 5.3 不燃型 Φ320×5 340
72,000
 
 
取扱い終了
05319501 RFD-520S 7.7 スタンダード型 Φ520×5 540
46,000
 
 
取扱い終了
05319535 RFD-200D1 3.1 防爆型 Φ200×5 200
38,000
 
 
取扱い終了
05319544 RFD-320D1 5.3 防爆型 Φ320×5 320
42,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05319517 RFD-200G 08411636 RFD-200G RFD-200G フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCO 08411636 フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCO 1本 66,980 税込73,678 注文コードが変更になりました。
05319465 RFD-200S 08411645 RFD-200S RFD-200S フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO 08411645 フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO 1本 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました。
05319474 RFD-230S 08411654 RFD-230S RFD-230S フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO 08411654 フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO 1本 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました。
05319483 RFD-280S 08411663 RFD-280S RFD-280S フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO 08411663 フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO 1本 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました。
05319526 RFD-320G 08411697 RFD-320G RFD-320G フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCO 08411697 フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCO 1本 95,980 税込105,578 注文コードが変更になりました。
05319501 RFD-520S 08411672 RFD-520S RFD-520S フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO 08411672 フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO 1本 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする