チューブファイルエコ (A4-S型) 青
とじ具と表紙に分別廃棄が可能。スリム設計のとじ具の採用で棚内の収納効率アップ。カラー仕切カード付きとじ穴間隔/80mmピッチ。
付属品カラー仕切カード(5山・1組)
材質表紙/PPフィルム貼り
幅(mm)242
色青
サイズA4 S型
高さ(mm)307
タイプタテ型
エコマーク認定認定
収納枚数700
背幅(mm)85
穴数2穴
とじ厚(mm)70
穴間隔(mm)80
エコマーク認定番号17 112 190
内容量1冊
とじ具と表紙に分別廃棄が可能。スリム設計のとじ具の採用で棚内の収納効率アップ。カラー仕切カード付きとじ穴間隔/80mmピッチ。