コクヨ
図面クリヤーブック替紙7穴A2
丸穴。枚数/10枚。セ-FR17用替紙。
色
中紙:黒
サイズ
A2-S
穴数
7
寸法(縦×横)(mm)
602×447
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00721655
セ-CP17
¥
1,800
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください