マルマン
B5バインダー カケセル 半透明タイプ
書いて消せるインデックスバインダー
規格
B5
枚数
収容:60
内容
6mm横罫ルーズリーフ 10枚 ラミネートタブインデックス 4山
背幅(mm)
15
リング内径(Φmm)
9
本体サイズ(mm)
272×204
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04942450
F021-30
ライトパープル
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
04942502
F021-53
ミント
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
04942529
F021-52
ライトブルー
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
04942590
F021-38
ライトピンク
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください