マルマン
B5 バインダー カケセル 不透明タイプ
書いて消せるインデックスバインダー
規格
B5
枚数
収容:60
内容
6mm横罫ルーズリーフ 10枚 ラミネートタブインデックス 4山
背幅(mm)
15
リング内径(Φmm)
9
本体サイズ(mm)
272×204
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04942389
F022-08
ピンク
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
04942398
F022-22
チャコールグレー
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
04942407
F022-71
グレーベージュ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
04942416
F022-23
ディープグリーン
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください