ダイレクトコピー機能付USB2.0ハードディスク

ダイレクトコピー機能付USB2.0ハードディスク BUFFALO(バッファロー)

・デジタルカメラ、カードリーダを直接ハードディスクにつないで、ボタンを押すだけでデータを転送する「ダイレクトコピー機能」搭載!!
・「ダイレクトコピーモード」と「USB2.0ハードディスク」の1台で2役!
・ドライバインストール不要、挿せば使える簡単設定(USBマスストレージクラス対応)。
※Windows98SE / 98は「簡単セットアップ」をご利用ください。
・FAT32フォーマット済み。WindowsでもMacintosh(MacOSXを除く)でもそのまま使用可能。
※「ダイレクトコピー機能」はWindowsフォーマット(FAT32)のみの対応となります。
・PCに連動してドライブ電源をON/OFFできる「PC連動AUTO電源機能」搭載。
・タテ置きヨコ置き両対応、スタイリッシュデザイン。
・電源内蔵だからコンセントまわりもスッキリ。

付属品
USB2.0ケーブル(Type A-Type B、1m)
タテ置きスタンド
ゴム足
ユーティリティCD(簡単セットアップ、DiskFormatter、マニュアル、AcrobatReader)
保証書
インターフェース
前面ポート:USB1.1(TypeA)
背面ポート:USB2.0/1.1(TypeB)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
HD-D120U2:B区分 0.069
HD-D160U2:B区分 0.051
質量(kg)1.3 容量120GB 外形寸法(mm)W60×H173.5×D185(但し、突起物含まず) 消費電力(W)25以下 対応OSWindowsXP、2000、Me、98SE、98 対応機種DOS/V(OADG仕様)対応パソコン、NEC PC98-NXシリーズ 電源(AC V)100( 50/60Hz) 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セクタサイズ512Bytes 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06772595 HD-D120U2
18,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする