A4感熱方式ファクシミリ FAX-210

A4感熱方式ファクシミリ FAX-210 brother(ブラザー)

丸まりやすい感熱紙を、オートカッターが1枚ずつ自動で伸ばしながらカットしてくれるのでとても便利です!
(ロール紙のサイズはA4サイズ・内芯1インチ30cmのものをお使い下さい)
A4サイズなみのコンパクトなボディで場所を取りません。
また送信原稿や受信原稿も前面に排紙し、記録紙の交換なども全て前面にで出来、後ろに余分なスペースがいりません。
データ圧縮方式;MH(モディファイド ハフマン)

消費電力(W)
ピーク時:110以下
待機時:4.5以下
コピー時:19以下
送信時:8
受信時:19
形式送受信兼用卓上G3機 電源(V)AC100±10(50/60HZ) 本体質量(kg)約2.8 記録方式感熱 本体外形寸法(mm)横幅299×奥行133×高さ135 原稿サイズ幅;最大216mm、最少:148mm 記録紙A4判:216mm×30m(ロール紙)まで対応。付属品は8m。 伝送速度(bps)9600/7200/4800/2400(自動切換) 有効読取幅(mm)208 有効記録幅(mm)208 電送時間(秒)約15 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06854364 FAX-210
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする