ハンマーキャスター 420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)100
取付高H(mm)122
車輪幅(mm)22
取付穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
許容荷重(daN)50
金具仕上クロームメッキ
型式420E自在車
車輪No.430E-PR100
取付座A×B(mm)100×58
取付寸法X×Y(mm)82×40
偏芯E(mm)32
旋回半径(mm)83
形状旋回式
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
車輪タイプ単輪
内容量1個
樹脂ブッシュ入
キャスター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07352536 | 420E-PR100 | 06708256 | 420E-PR100 |
|
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました。 |