京セラ
内径ねじ切り用ホルダ
シャンク
鋼シャンク
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962246
S12M-STWPR11-16E
右
スクリュークランプ方式
正三角形60°
60
11
¥
21,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04962264
S16R-STWPR11-20E
右
スクリュークランプ方式
正三角形60°
60
11
¥
23,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04962316
S20X-STWPR16-25E
右
スクリュークランプ方式
正三角形60°
60
11
¥
24,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください