15mmx50m ウォーターホース
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
エスコ品番EA124DK-15
材質PVC
色緑
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.13
使用流体水
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
内容量1本
ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02