1/2インチ メネジソケット[ステンレス]

1/2インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ

自動開閉バルブ内蔵

材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/2inchPT 適合EA140AB-2~8用 エスコ品番EA140BB-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03416506 EA140BB-4
オープン
13,900
15,290 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする