エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 継手・パイプ エスコの 継手 3/4x 1インチ ニップル 3/4x 1インチ ニップル 注文コード 03419911 内側にメッシュ付 用途水道用/コンプレッサーエアー用 形状ニップル 材質スチール亜鉛メッキ エスコ品番EA141BC-61 質量(g)173 対辺(mm)36 ねじ径PF3/4inch×PF1inch 耐圧(MPa)2.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA141BC-61 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03419911 EA141BC-61 オープン ¥1,380 ¥1,380 ¥1,518 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所 税込¥1,033~ ¥939~ 絶縁フレキニップル(2個入) カクダイ 税込¥439 ¥399 バスケットへ ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント MTS ベンカン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント AEJオス ベンカン 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所 税込¥252~ ¥229~ 外内ネジニップル カクダイ 税込¥1,538~ ¥1,398~ ウルトラシリコン8 ゼットサニタリー 税込¥1,044~ ¥949~ ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン 税込¥2,088~ ¥1,898~ ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ASJオス ベンカン 税込¥1,648~ ¥1,498~ ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°エルボ ベンカン 税込¥2,418~ ¥2,198~ ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン 税込¥7,258~ ¥6,598~ 業務用ハンドノズル ゼットサニタリー 税込¥28,578~ ¥25,980~ ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント MT ベンカン 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 45°エルボ ベンカン 税込¥879~ ¥799~ ミニハンドノズル ゼットサニタリー 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316 オンダ製作所 税込¥769~ ¥699~ SMUL型 ステンレスユニオンエルボ SUS316 オンダ製作所 税込¥2,968~ ¥2,698~ 防爆型ニップル 大阪電具(ODK) 税込¥593~ ¥539~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手パイプニップル類・鉄ソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「継手」にはこんなカテゴリがあります ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ホース継手 塩ビ継手 溶接継手 サニタリー継手 ステンレス鋼管用メカニカル継手 銅管用継手 メカニカル継手 防振継手・伸縮継手 その他特殊継手 ロータリージョイント スイベルジョイント パイプニップル類・鉄ソケット ステンレス製ねじ込み継手 ライニング管用継手 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手 給水管継手 排水鋼管用可とう継手 フランジ 樹脂管用継手 鋼・ステンレス管用くい込み継手 シェアする マイページ 最近見た商品