5m カプラー付ウレタンホース

5m カプラー付ウレタンホース エスコ

ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。
柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。
曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。

主な用途
建築、木工用
塗装、吹付用
自動車整備、板金、機械製作用
板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125B-5 材質ウレタン樹脂 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-40~60 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)7.2 使用流体空気 特性柔軟性 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03415456 EA125B-5
オープン
6,410
7,051 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする