[No0x 75mm][+] 細軸ドライバー
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番EA557CA-0
種類グリップドライバー
先端サイズNo.0
軸長(mm)75
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
内容量1個
グリップドライバー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25