エスコ
Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット
エスコ品番
EA611GM-30
材質
鍛造鋼製
全長(mm)
50
先端サイズ
T30
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03523511
EA611GM-30
オープン
¥
665
¥
732
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください