エスコ
Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット
全長(mm)
35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T40
エスコ品番
EA611AG-40
軸径(Φmm)
7.9375
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03520221
EA611AG-40
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください