エスコ エスコの 作業工具 エスコの スパナ/レンチ エスコの メガネレンチ 21x24mm メガネレンチ ストレート型 21x24mm メガネレンチ 注文コード 03531683 注文コード 03531683 形状ストレート 全長(mm)235 エスコ品番EA616GE-9 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)128 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)10 対辺寸法(mm)21×24 寸法d1(mm)30.5 寸法d2(mm)34.7 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA616GE-9 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03531683 EA616GE-9 オープン ¥6,560 ¥6,560 ¥7,216 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スパナ/レンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 45°×6°ショートめがねレンチ KTC 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 超ロングメガネレンチ(12角) Linc 税込¥1,538~ ¥1,398~ 両口メガネレンチ SATA 税込¥604~ ¥549~ 両口メガネレンチ SATA 税込¥703~ ¥639~ 両口メガネレンチ SATA 税込¥1,428~ ¥1,298~ 両口めがねレンチセット SATA 税込¥9,898~ ¥8,998~ 両口めがねレンチセット SATA 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 絶縁片口45°メガネ19 フィスコインターナショナル 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 絶縁片口45°メガネ24 フィスコインターナショナル 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 絶縁片口45°メガネ13 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 絶縁片口45°メガネ10 フィスコインターナショナル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 絶縁片口45°メガネ17 フィスコインターナショナル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 片目片口スパナ コンビネーションレンチ PROMOTE 税込¥3,078~ ¥2,798~ マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 両口スパナ KTC 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ コンビネーションレンチ KTC 税込¥989 ¥899 バスケットへ ”ライツール”プチコンビネーションスパナ ASH 税込¥2,198~ ¥1,998~ プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥43,978~ ¥39,980~ エキストラモンキーレンチ 片山利器 税込¥461 ¥419 バスケットへ トルクゲージ 置針付 N1200-1SGK-G MN120SGK-G KANON(中村製作所) 税込¥53,449~ ¥48,590~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具スパナ/レンチメガネレンチ両口めがねレンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります 両口めがねレンチ 片口めがねレンチ 打撃めがねレンチ シェアする マイページ 最近見た商品