1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雌)

1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雌) エスコ

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。
ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。

材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/2inch エスコ品番EA140DR-4 穴径(Φmm)9 寸法L(mm)61 寸法H(mm)26 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)16 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03417251 EA140DR-4
オープン
1,240
1,364 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする