エスコ エスコの 機構部品 エスコの シール/バネ部品 エスコの バネ 11x31mm 押しスプリング 線径1.8mm 11x31mm 押しスプリング 注文コード 03697111 外径(Φmm)11 線径(Φmm)1.8 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VP-31 高さ(mm)31.0、許容荷重時:22.76 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)20.7 内容量1セット(6本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA952VP-31 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03697111 EA952VP-31 オープン ¥2,180 ¥2,180 ¥2,398 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ドラム碍子丸線 共立電機 税込¥5,058~ ¥4,598~ ドラム碍子丸線 共立電機 税込¥5,168~ ¥4,698~ DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 税込¥1,309~ ¥1,190~ (4) コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCO 税込¥230~ ¥209~ Oリングキット マクノート 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ オイルシール(ちりよけなし) NOK 税込¥615~ ¥559~ Oリング(運動・固定両用) 森清化工 税込¥329 ¥299 バスケットへ Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 税込¥19~ ¥17~ Oリング 日立産機システム 税込¥978 ¥889 バスケットへ Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業 税込¥142~ ¥129~ Oリング 住友電工ハードメタル 税込¥78 ¥71 バスケットへ 熱交換器豊シェル用Oリング ショウエイ 税込¥967~ ¥879~ ショックアブソーバKSHEシリーズ コガネイ 税込¥9,678~ ¥8,798~ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 30x5 L2400mm 6本/パック リタール 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ アルミ製バスバー(CUPONAL) 20x10 L2400mm 3本/パック リタール 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ 回転グリップ RGS型 Elesa 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ プレッシャーキャップ Elesa 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品シール/バネ部品バネ押しバネ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バネ」にはこんなカテゴリがあります 圧縮コイルバネ 引張コイルバネ 圧縮・引張コイルばね サンプルセット品 丸線コイルバネ ねじりコイルバネ 強力スプリング 押しバネ 引きバネ ロングバネ トーションばね 密着コイルばね キックバネ 定荷重バネ スプリング・アンテナ ばね計算ソフト ばね作成ツール プラばね(樹脂) 円錐ばね 電池バネ シェアする マイページ 最近見た商品