曜日別特売

チェックバルブ(ステンレス)

チェックバルブ(ステンレス) - エスコチェックバルブ(ステンレス) - エスコチェックバルブ(ステンレス) - エスコ

一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。

用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03446091EA425ED-161/8
オープン
9,340
10,274(税込)
当日出荷
03446107EA425ED-281/4
オープン
7,900
8,690(税込)
当日出荷
03446116EA425ED-3103/8
オープン
9,700
10,670(税込)
当日出荷
03446125EA425ED-4151/2
オープン
11,400
12,540(税込)
当日出荷
03446134EA425ED-6203/4
オープン
19,800
21,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする