エスコ
1インチ1/2 グローブバルブ
エスコ品番
EA470C-14
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC)
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78
接続
Rc(PT)
使用流体
静流水・飽和蒸気・空気
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03460502
EA470C-14
40
1-1/2
オープン
¥
11,100
¥12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材