曜日別特売

1インチ1/2 ボールバルブ

1インチ1/2 ボールバルブ - エスコ1インチ1/2 ボールバルブ - エスコ
エスコ品番EA470AB-14形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69接続Rc使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03460195EA470AB-141 1/2
オープン
17,600
19,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする