エスコ
1インチ1/4 ボールバルブ[フルボア]
エスコ品番
EA470A-12
形状
ストレート
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続
G(PF)
使用流体
水
ハンドル形状
レバー式
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03460021
EA470A-12
1 1/4
オープン
¥
8,430
¥
9,273
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材