3/8インチ グローブバルブ (JIS)

3/8インチ グローブバルブ (JIS) - エスコ3/8インチ グローブバルブ (JIS) - エスコ
エスコ品番EA470CA-3形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03460615EA470CA-3103/8
オープン
5,240
5,764(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする