曜日別特売

3/8インチ ボールバルブ(フルボア)

3/8インチ ボールバルブ(フルボア) - エスコ3/8インチ ボールバルブ(フルボア) - エスコ
エスコ品番EA470AA-3形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03460143EA470AA-33/8
オープン
4,110
4,521(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする