エスコ エスコの コンプレッサー・空圧機器・ホース エスコの ホースバンド エスコの ネジ式 14-27mm エアークラフト クランプ 14-27mm エアークラフト クランプ 注文コード 03454981 ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。 バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)14~27 エスコ品番EA463CB-27 材質オールステンレス、スクリュー:SUS410 ねじ5/16inch(六角) 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA463CB-27 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03454981 EA463CB-27 オープン ¥2,790 ¥2,790 ¥3,069 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラウンド型小銭入れ カワヨシ 税込¥879 ¥799 バスケットへ ラウンド型小銭入れ カワヨシ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ホースバンド DM13Qバンド ステンレス製 岩崎製作所 税込¥186~ ¥169~ ホースバンド SYバンド 鉄製 岩崎製作所 税込¥142~ ¥129~ ホースバンド SYバンド ステンレス製 岩崎製作所 税込¥263~ ¥239~ 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径32mm 固定金具 bitstrong 税込¥1,758~ ¥1,598~ 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径20mm 固定金具 bitstrong 税込¥1,428~ ¥1,298~ 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径15mm 固定金具 bitstrong 税込¥1,428~ ¥1,298~ 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具 bitstrong 税込¥1,318~ ¥1,198~ 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径26mm 固定金具 bitstrong 税込¥1,648~ ¥1,498~ ボックス型小銭入れ カワヨシ 税込¥879 ¥799 バスケットへ ポケット付き小銭入れ カワヨシ 税込¥879 ¥799 バスケットへ チェーン付き小銭入れ カワヨシ 税込¥879 ¥799 バスケットへ キーケース カワヨシ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』 岩崎製作所 税込¥99 ¥90 バスケットへ 鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』 岩崎製作所 税込¥66~ ¥60~ 【ホースバンド<両ネジ>】アルミ製 ホースクランプ『インターロックバンド』 岩崎製作所 税込¥549~ ¥499~ ネジ式ワイヤバンド TRUSCO 税込¥99~ ¥90~ パイプサクションバンド 内径20mm クッションゴム付き 5個セット bitstrong 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様 PISCO(ピスコ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースバンドネジ式 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります ネジ式 ワイヤー式 クリップ式 つまみ・安全キャップ付き 両ネジ式 ギア式 シェアする マイページ 最近見た商品