エスコ
10mm T型ユニオン
チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~1
形状
T型ユニオン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
エスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03418615
EA140HL-10
1袋(2個)
EA140HL-10
チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
27
21.5
17.5
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
03445723
EA425DE-10
1個
EA425DE-10
SUS316
26
20
17
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください