曜日別特売

エルボユニオン

エルボユニオン - エスコエルボユニオン - エスコエルボユニオン - エスコエルボユニオン - エスコエルボユニオン - エスコ

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2材質(パッキン)NBR内容量1袋(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03418581EA140HK-44
オープン
600
660(税込)
翌日出荷
返品不可
03418597EA140HK-66
オープン
635
699(税込)
当日出荷
03418606EA140HK-88
オープン
690
759(税込)
翌日出荷
返品不可
03418563EA140HK-1010
オープン
915
1,007(税込)
翌日出荷
返品不可
03418572EA140HK-1212
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする