PTエルボユニオン

PTエルボユニオン - エスコPTエルボユニオン - エスコPTエルボユニオン - エスコPTエルボユニオン - エスコPTエルボユニオン - エスコPTエルボユニオン - エスコPTエルボユニオン - エスコPTエルボユニオン - エスコ
(1件のレビュー)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。
継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR内容量1袋(2個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
エスコ品番
対辺(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03417495EA140H-414EA140H-411020.58
オープン
580
638(税込)
翌日出荷
返品不可
03417504EA140H-424EA140H-42142411
オープン
620
682(税込)
翌日出荷
返品不可
03417513EA140H-616EA140H-6112248
オープン
600
660(税込)
当日出荷
03417522EA140H-626EA140H-621427.511
オープン
635
699(税込)
翌日出荷
返品不可
03417531EA140H-636EA140H-63172912
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
03417547EA140H-828EA140H-821428.511
オープン
770
847(税込)
当日出荷
03417556EA140H-838EA140H-83173012
オープン
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
03417434EA140H-10210EA140H-102173111
オープン
955
1,051(税込)
翌日出荷
返品不可
03417443EA140H-10310EA140H-1031732.512
オープン
990
1,089(税込)
翌日出荷
返品不可
03417452EA140H-10410EA140H-1042232.515
オープン
1,080
1,188(税込)
翌日出荷
返品不可
03417461EA140H-12212EA140H-122193311
オープン
1,080
1,188(税込)
翌日出荷
返品不可
03417477EA140H-12312EA140H-1231934.512
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
03417486EA140H-12412EA140H-1242237.515
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03417531
2023-01-30
用途: 冷却水の配管用に使用しました

他社製を愛用していますが、SUS仕様の納期がかかったため代替として本品にたどり着きました。白いネジ部のロック剤塗布の気泡噛みが目立ったため念のためシールテープ併用で使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする