PTハーフユニオン

PTハーフユニオン - エスコPTハーフユニオン - エスコPTハーフユニオン - エスコPTハーフユニオン - エスコPTハーフユニオン - エスコPTハーフユニオン - エスコPTハーフユニオン - エスコPTハーフユニオン - エスコ
(1件のレビュー)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。
継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR内容量1袋(2個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
エスコ品番
寸法L(mm)
対辺(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03418441EA140HH-414EA140HH-4120.5108
オープン395
395
435(税込)
翌日出荷
返品不可
03418457EA140HH-424EA140HH-4219.51411
オープン415
415
457(税込)
翌日出荷
返品不可
03418466EA140HH-616EA140HH-6123128
オープン415
415
457(税込)
当日出荷
03418475EA140HH-626EA140HH-6223.51411
オープン435
435
479(税込)
当日出荷
03418484EA140HH-636EA140HH-6321.51712
オープン525
525
578(税込)
当日出荷
03418493EA140HH-828EA140HH-82271411
オープン505
505
556(税込)
当日出荷
03418502EA140HH-838EA140HH-8322.51712
オープン545
389
アウトレット
428(税込)
当日出荷
残り10点です
03418387EA140HH-10210EA140HH-10232.51711
オープン580
580
638(税込)
当日出荷
03418396EA140HH-10310EA140HH-10328.51712
オープン600
600
660(税込)
翌日出荷
返品不可
03418405EA140HH-10410EA140HH-10426.52215
オープン670
670
737(税込)
翌日出荷
返品不可
03418414EA140HH-12212EA140HH-12235.51911
オープン670
670
737(税込)
翌日出荷
返品不可
03418423EA140HH-12312EA140HH-12330.51912
オープン750
750
825(税込)
翌日出荷
返品不可
03418432EA140HH-12412EA140HH-12429.52215
オープン825
825
908(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03418493
2015-12-15
用途: 機械に組み込んだ

部品の欠品を補った 短納期で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする