エスコ
8mm T型ユニオン
チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~1
形状
T型ユニオン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
エスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03418651
EA140HL-8
1袋(2個)
EA140HL-8
チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
23.5
19
14.5
オープン
¥
895
¥
985
(税込)
当日出荷
03445757
EA425DE-8
1個
EA425DE-8
SUS316
22.5
17.5
14
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください