250V/15A 防水型コネクター
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 250V
エスコ品番EA940BL-2
形状平刃
内容量1個
注意
※本商品はセット品ではありません。コンタクタボディ(EA940BL-2)のみです。
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07