1.0mmx17m ステンレス製セーフティーワイヤー

1.0mmx17m ステンレス製セーフティーワイヤー エスコ

エスコ品番EA534XA-1.0 材質SUS304 長さ(m)17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×22 ワイヤーロープ直径(Φmm)1 内容量1個
注意
※ワイヤーの再使用はやめて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03478745 EA534XA-1.0
オープン
2,398
アウトレット
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする