125mm 自在金具付 ナイロンキャスター
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986KY-125
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(g)4700
車輪幅(mm)55
寸法d(mm)25
全高(mm)170
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)60
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
内容量1個