140x 37mm ソリッドラバー車輪

140x 37mm ソリッドラバー車輪 エスコ

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。

エスコ品番EA986MG-140 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)115 車輪径(Φmm)140 質量(g)700 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 硬度80 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03718757 EA986MG-140
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする